詳細表示

このページのURL:

品番 : EA338AK-42

品名 : φ48mm/230mm パイプカッター(塩ビパイプ用)

従来品に比べ刃全開時の幅が狭く、取り回しが便利です

仕様

切断能力(mm) φ48(VP40) 全長(mm) 230
材質 本体:アルミ材
レバー:鉄
ブレード:鋼
刃長 55mm
重量 350g 材料別切断能力 ・硬質塩化ビニール管:0~VP40(48mm)
・硬質ビニール電線管:0~HIVE42(48mm)
・HIVP管:0~HIVP40(48mm)
・保湿材付塩ビ管:0~φ48mm
・架橋ポリエチレン管:0~φ48mm
・ポリブデン管:0~φ48mm
・ガス管:0~PE42
・電線保護管:0~VE42
・一般用ポリエチレン管:0~PE42
・水道排水用ポリエチレン管:0~φ48mm
・水道排水用ポリエチレン二層管:0~φ48mm
切断握力 約20kg
電線モールアタッチメント付属
手が小さい女性も使いやすい持ち幅と可動幅が日本人向け
従来品に比べ刃全開時の幅が狭く、取り回しが便利です
実作業スペースは約150mmのコンパクト仕様
給水パイプもサドル(止め具)を外さず切断できます
モールアタッチメント付で電線モールも綺麗にカットできます。45°切りにも対応!
キワギリ対応商品ですので狭小スペースでの切断作業が可能
スマートカット工法で切終わりがパチンと跳ねにくくパイプ割れを大幅軽減します。
替刃交換が簡単です。
ラチェット式
追加説明
カタログ価格

7,080 円(税抜)/ 7,788 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/24 19:01現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0036ページ 0186ページ
ウェブカタログ画像
  • ①刃開きキックバネを指、マイナスドライバーで図の様に替刃からはずします。\n②カッターネジ(刃の中心)をマイナスドライバーではずします。\n③替刃を本体より取り外します。\n④③→①へ逆手順で元に戻すと完了
  • モール切断時に補助ピンを使っていただくとモールが潰れにくい状態で切断可能且つ、モールを補助する手も軽い力で補助するだけでOK。
  • パイプ外径一覧表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top