品番 : EA338AK-43B
品名 : [EA338AK-43用] 替刃
仕様
| 仕様 | [EA338AK-43用] [旧EA338AK-30用] 替刃 | 材質 | 鋼 |
|---|---|---|---|
| 刃幅(mm) | 35 | 刃厚(mm) | 3 |
| 重量(g) | 157 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,180 円(税抜)/ 4,598 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/31 19:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0036ページ 0186ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA338AK-43 : φ63mm/260mm パイプカッター(塩ビ用/ラチェット式) |
ウェブカタログ画像
拡大
