品番 : EA338BA-2
品名 : φ42mm/190mm パイプカッター(塩ビパイプ用/ラチェット
仕様
| 切断能力(mm) | φ6~42 | サイズ | 190×17×95(H)mm |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 320 | 材質 | 本体:アルミ合金 ブレード:スチール |
| アルミ合金製ボディ | |||
| ラチェット式 | |||
| ワンタッチオープン機能付 | |||
| 軽量コンパクトモデルで切断力に優れます。 | |||
| ※刃は消耗品です。切れが悪くなったり、欠けたりした場合は刃を交換してください。 | |||
| ブレードにバリ取り用のミゾ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,430 円(税抜)/ 3,773 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 59 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0187ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA338BA-1A : 替刃(EA338BA-2用/1枚) |
