詳細表示

このページのURL:

品番 : EA338BF

品名 : φ75mm/480mm パイプカッター(ラチェット式)

大口径パイプも楽に切断できます

仕様

切断能力 φ6mm~75mm 全長 480mm
材質 本体:アルミ合金
ブレード:鉄
重量 1.73kg
大口径パイプも楽に切断できます。
ラチェット式
※VU管(薄肉)には使用できません。(パイプが割れます)
追加説明
カタログ価格

20,800 円(税抜)/ 22,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/24 00:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0187ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top