詳細表示

このページのURL:

品番 : EA338BG

品名 : φ26mm プラスチックパイプカッター

軽くて丈夫なガラス繊維強化プラスチック製ボディ

仕様

切断能力(mm) φ26 全長(mm) 約195
材質 本体:プラスチック
刃:ステンレス鋼
重量(g) 100
適合管種 PP、PE、PEX、PVC、PB、PVDF 注意 ※替刃はありません。
セーフティーロック付
軽くて丈夫なガラス繊維強化プラスチック製ボディ
人間工学に基づいたデザイン
ステンレス製のV字型刃です
追加説明
カタログ価格

3,460 円(税抜)/ 3,806 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0187ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top