品番 : EA338BG-11
品名 : [EA338BG-1用] カッター替刃
仕様
EA338BG-1用替刃 | |||
入数 | 1枚 |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/26 05:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0189ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA338BG-1 φ75mm プラスチックパイプカッター |
EA338BG-11 [EA338BG-1用] カッター替刃 |
拡大