品番 : EA338BG-5
品名 : φ63mm プラスチックパイプカッター
アルミ製ボディで軽量タイプ
仕様
切断能力(mm) | φ63 | 全長(mm) | 約290 |
---|---|---|---|
材質 | 本体:アルミニウム 刃:スチール |
重量(g) | 700 |
適合管種 | PP、PE、PEX、PVC、PB、PVDF | ||
塩ビ管の切断に適しています。 |
|||
上部は滑り止めラバー付ハンドル | |||
アルミ製ボディで軽量タイプ | |||
交換可能なラチェット式ステンレススチール製の V 字型ブレードにより、きれいで素早いカットが可能です | |||
人間工学に基づいたデザイン | |||
ボタンを押すだけで素早くブレードが戻ります。 | |||
セーフティーロック付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2024/04/30 03:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0189ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA338BG-15 : [EA338BG-5用] カッター替刃 |
拡大