詳細表示

このページのURL:

品番 : EA338BM-1

品名 : 220mm グランドパッキンカッター

仕様

全長 220mm 調整角度 90・45°
切断可能サイズ 90°:25mm(最大)
45°:16mm(最大)
適合材料 炭化繊維、炭素繊維、PTFE、ガラス繊維糸、膨張黒鉛など
刃材質 高強度アルミ合金
固定台がパッキンを固定し、容易に切断可能です。
切断角度の調整が容易です。
カッター等よりも安全に扱う事が出来ます。
※刃の交換はできません。
追加説明
カタログ価格

16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/11/12 11:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1463ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top