詳細表示

このページのURL:

品番 : EA338CA

品名 : 210mm パイプカッター(金属入樹脂管・架橋ポリ用)

アルミ三層管、架橋ポリ管や銅二層管などの金属入樹脂管でも切断可能な強力カッター

仕様

仕様 本体 全長 210mm
切断可能なパイプ 銅二層管(カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、
アルミ三層管:10~20(被覆付は10・13)、
架橋ポリエチレン管:0~25、
水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、
ポリブデン管:0~20、
硬質塩化ビニル管:0~13、
VE HI VP管:0~16
家庭用給湯器エコキュートで使用されるアルミ三層管に
アルミ三層管、架橋ポリ管や銅二層管などの金属入樹脂管でも切断可能な強力カッター
切断の際の変形が少なく、外面への傷も最小限に抑えます。
特殊鋼刃の為、可能切断回数は1000回以上
10A、13Aを中心に切断できます。
保温(被覆)も同時にカット可能
切断時に必要力が少なく、ワンストローク切断
専用刃は金属を切断しても切れ味が低下しない耐久性を備えています。
追加説明
カタログ価格

5,930 円(税抜)/ 6,523 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 840

(2026/10/06 21:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0036ページ 1072ページ
ウェブカタログ画像
  • パイプ外径一覧表

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top