詳細表示

このページのURL:

品番 : EA338DE-10

品名 : 310mm エアコンダクトカッター

仕様

全長 310mm 重量 650g
因幡 SD66、SD77、SD100、LD70、LD90、MD75(アタッチメント(EA338DE-2)装着でMD85可能) イノアック DD-60、DD-75、CD-100、DD-100
パナソニック電工 DAS060、DAS080、DAS010
外気温が低い時(化粧カバーが冷えている時)は、ダクトを温めてから切断すると割れずにキレイに仕上がります。
追加説明
カタログ価格

12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/17 20:44現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0034ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top