詳細表示

このページのURL:

品番 : EA338EA-1

品名 : 240mm モールカッター

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 070055
全長 240mm 切断能力 幅60mm以下
15°、30°、45°の角度で切断できます。
コーナー及び角度のある素材の切断用
追加説明
カタログ価格

7,610 円(税抜)/ 8,371 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/10 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0242ページ

代替品

EA338KM
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

仕様
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top