品番 : EA338FD
品名 : 37mm/210mm フレキ管カッター
仕様
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MC-FM28 |
|---|---|---|---|
| 用途 | CD管・PF管・モール等の切断 | 全長 | 211mm |
| 重量 | 140g | 刃 | ステンレス刃 |
| CD管、PE管、モール等の切断に | |||
| 刃は切れ味鋭いステンレス刃 | |||
| 全面刃で長持ち。切れ味が悪くなったら刃を反転して使用できます | |||
| 外径37mmまで切断可能 | |||
| ベルト掛けができるケース付き。カッターの取り出しもスムーズです。 | |||
| ロック機構も備えた衝撃に強い樹脂ケース | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,950 円(税抜)/ 7,645 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/10/09 11:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0242ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA338FD-1 : 替刃(EA338FD用/1枚) |
