品番 : EA338KA
品名 : φ6-25mm/185mm ホースカッター
安全ロック付
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 90 20 185 |
|---|---|---|---|
| 用途 | プラスチック、ゴム製のホースなどの切断 | 全長 | 185mm |
| 切断能力 | φ25mm | 刃長 | 25mm |
| 材質 | 本体:グラスファイバー強化プラスチック 刃:特殊工具鋼(油焼き入れ) |
重量 | 172g |
| 薄肉の樹脂パイプにも使用可能です。 | |||
| 安全ロック機能付き 安全ロック機能は、スライドさせて解除してください。 |
|||
| ケーブルの切断には対応しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,850 円(税抜)/ 10,835 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 11:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1403ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA338KA-1 : 替刃(EA338KA用/1枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
