品番 : EA338KM-1A
品名 : 替刃(EA338KM用/10枚)
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 刃長 | 60mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 強化特殊鋼 | 入数 | 10枚 |
| EA338KM用替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,130 円(税抜)/ 3,443 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/16 05:09現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA338KM : 215mm モールカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10枚
