品番 : EA338LA-1
品名 : 替刃(EA338LA用/1枚)
仕様
| メーカー | 興和化成 | 入数 | 1枚 |
|---|---|---|---|
| 興和化成社【KC-100】用替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0242ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA338LA : 115mm ダクトカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:1枚
