詳細表示

このページのURL:

品番 : EA338LA-6

品名 : 23.0mm ダクトニッパー

仕様

メーカー 篠原電機 型番 DCF-80
用途 塩ビ配線ダクトの電線引出口切断専用工具 切断能力 80mm
全長 260mm 刃幅 23mm
刃の深さ 75mm 質量 475g
配線ダクト専用のクリッパーで、電線引出し口のカットがワンパンチでできるのが特長です。
ワンパンチで高さ80mmまでのダクトの切断ができます。
刃の突起部をダクトの横より使用することにより、ダクトの高さに関係なく、自由にカットすることができます。
追加説明
カタログ価格

14,500 (税抜)/ 15,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/19 10:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0242ページ
ウェブカタログ画像
  • ダクトの横からの切断も可能です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top