品番 : EA338RC
品名 : φ12-63mm/255mm PE管カッター(ラチェット式)
アルミ製ボディで軽量タイプ
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 30088 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | φ12~63mm | 全長 | 255mm |
| 材質 | 本体:アルミ合金 ブレード:スチール |
重量 | 800g |
| 硬質塩化ビニール管、PE管、ラバーホース等の切断が可能です。 | |||
| ラチェット機構で簡単にパイプを切断できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,000 円(税抜)/ 34,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0186ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA338RC-1 : 替刃(EA338RC用/1枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
