詳細表示

このページのURL:

品番 : EA339AB-4

品名 : 替刃(EA339A-3,AB-3/鋼管・ステンレス管用/1枚)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 PCRK-FS
用途 鋼管・ステンレス鋼管用 外径 φ26mm
穴径 φ4.8mm 重量 6.9g
入数 1枚
ラチェットパイプカッター(EA339A-3、EA339AB-3)用替刃
※厚さ1.5mm以下のステンレス鋼管の切断はできません。
追加説明
カタログ価格

2,250 円(税抜)/ 2,475 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/08 13:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0190ページ
ウェブカタログ画像
入数:1枚
  • 入数:1枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top