品番 : EA339R
品名 : 27-60mm パイプカッター(4枚刃)
4枚刃のため、100°回すことで切断できます
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 32870 |
|---|---|---|---|
| 4枚刃のため、100°回すことで切断できます。 | |||
| 能力 | パイプ外径:27~60mm パイプ厚み:~約6mm |
適合管外径 | 呼:20~50mm(3/4”~2”) |
| 全長(mm) | 421(最大開口時) | 重量 | 3.1kg |
| 1回転できないような狭い場所での切断用に最適。 | |||
| 短めのハンドルは、特に窮屈なスペースを考慮して設計してあります。 | |||
| 替刃はEA339R-1(標準刃), EA339R-2(ステンレス刃)をご使用ください。 | |||
| 刃を固定している軸をポンチで叩き、刃を取り出し交換します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
61,300 円(税抜)/ 67,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 21:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 1391ページ 1394ページ 1742ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA339R-1 : 替刃(EA339R,RB,RC用/標準刃切れ味型/1枚) |
| オプション | EA339R-2 : 替刃(EA339R,RB,RC用/ステンレス刃/1枚) |
| オプション | EA339R-3 : 替刃(EA339R,RB,RC用/標準刃耐久型/1枚) |
