詳細表示

このページのURL:

品番 : EA339RA

品名 : 76-114mm パイプカッター(4枚刃)

補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます

仕様

メーカー リジッド(RIDGID) 型番 32880
能力 パイプ外径:76~114mm、パイプ厚み:~8.6mm 適合管外径 呼:65~100mm(2・1/2”~4”)
重量 9.1kg
4枚刃で大口径パイプの切断には2人で作業できるよう補助ハンドルが付いているので、非常に能率的
大きな口径のパイプ切断用カッター
4枚刃の働きでわずかな回転でパイプが切断できる
追加説明
カタログ価格

167,100 (税抜)/ 183,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/08 04:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0189ページ
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG
形状画像
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top