品番 : EA339RC
品名 : 10- 60mm パイプカッター(1枚刃)
2つの補助ローラーはカッターに交換可能で、3枚刃にする事で360°回転が出来ない場所にも対応できます
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 32820 |
|---|---|---|---|
| 能力(パイプ外径) | 10~60mm | 重量 | 3.2kg |
| 適合管外径 | 呼:3~50mm(1/8”~2”) | ||
| 鋭く堅牢な刃で、素早くきれいにパイプを切断できる1枚刃のパイプカッター | |||
| 長年の使用にもセンターの狂いがなく、特殊鍛鉄製のフレームは破損や反りの心配がない強力設計 | |||
| 追加説明 |
●全長(一番開いた時)・・・500mm |
|---|
| カタログ価格 |
52,200 円(税抜)/ 57,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/04 07:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 1391ページ 1394ページ 1742ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA339R-1 : 替刃(EA339R,RB,RC用/標準刃切れ味型/1枚) |
| オプション | EA339R-2 : 替刃(EA339R,RB,RC用/ステンレス刃/1枚) |
| オプション | EA339R-3 : 替刃(EA339R,RB,RC用/標準刃耐久型/1枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
