詳細表示

このページのURL:

品番 : EA339RD

品名 : φ38-101mm パイプカッター(チェーン式)

頭上や既設管の切断に最適です

仕様

メーカー リジッド(RIDGID) 型番 42878
全長 292mm 切断能力 φ38~101mm
重量 6.1kg
陶管、ねずみ鋳鉄管、セメント管用
1/2”インパクトレンチまたはラチェットハンドルで締め込み、切断を行います。
2方向の操作でパイプのスコアリングは可能、精密カットを実現します。
追加説明
カタログ価格

174,300 円(税抜)/ 191,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 20:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0189ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

使用写真
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top