品番 : EA339RG-13
品名 : 21~60mm パイプカッター(4枚刃/ベアリング入)
仕様
| メーカー | レッキス工業(REX) | 型番 | 131500 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 15A~50A(1/2”~2”) | 適合管種 | 鋼管 |
| 重量 | 2kg | ||
| 4枚刃パイプカッター | |||
| 従来の半分以下の力で切断可能な、ベアリング入りタイプ(メーカー比) | |||
| 振り角度は120°でOK! | |||
| 天井、床下、コーナー、壁ぎわ、埋設、マンション等のパイプシャフト内など、狭い場所での切断に最適です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
61,500 円(税抜)/ 67,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1391ページ 1394ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA339RG-13C : 替刃 (EA339RG-13用/1枚) |
