品番 : EA339RG-2
品名 : 10- 60mm パイプカッター
仕様
| メーカー | レッキス工業(REX) | 型番 | 1301P2 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 既設管(銅管)の切断に | 切断能力 | 6A~50A(1/8”~2”) |
| 適合管種 | 鋼管 | 全長 | 440㎜ |
| 重量 | 2.3kg | ||
| 切れ味・耐久性に優れたパイプカッター | |||
| 狭い場所で威力を発揮します。 | |||
| 替刃式 | |||
| 〈使用方法〉 ハンドルを回すとローラー部分が前進します。 管を切り込みながらハンドルを操作してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,500 円(税抜)/ 21,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/08 06:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 1391ページ 1394ページ 1742ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA339RG-2C : 替刃(EA339RG-2用/1枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
