詳細表示

このページのURL:

品番 : EA340AG-10

品名 : [EA340AG用]チェックバルブアッセンブリー

頑固な詰まりを水の圧力を利用し除去します

仕様

ホース長 125cm
EA340AG用
頑固なつまりを水の圧力を利用し除去します。
<強力なつまりの時>
つまりが非常に強力な時は、チェックバルブ(EA340AG-10)をラムに装着し、排水パイプと接続します。ホースを蛇口につなぎチェックバルブと接続したら排水口を水で満たします。
水がいっぱいになったら蛇口を閉め30~40ポンド(2kg/c㎡)の圧力で発射します。
さらにつまりがひどい時は、トラップをはずし、適正サイズのフィッティングを施してラムを接続します。上記の順でチェックバルブをホースとつなぎ水を満たしてから50~75ポンド(4~5kg/c㎡)の圧力をかけます。
追加説明
カタログ価格

14,000 (税抜)/ 15,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/08 06:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0201ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top