詳細表示

このページのURL:

品番 : EA340GE-7A

品名 : 6.5mmx 7.6m ドレンクリーナー(兼用式)

手動のほか、電動ドリルに取り付けても使用できます

仕様

サイズ φ180×202mm ケーブルサイズ φ6.5mm×7.6m
清掃可能パイプ径 32~50mm 重量 1.5kg
手動・電動ドリル兼用
φ6.5mmケーブル専用
手動のほか、電動ドリル取り付けによる使用が可能です。
追加説明
カタログ価格

7,170 円(税抜)/ 7,887 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/31 18:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0203ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top