詳細表示

このページのURL:

品番 : EA340GJ

品名 : 8.5/10mmx15m ドレンクリーナー(手動式)

ラック付きで床に置いて使用可能

仕様

重量 9.2kg ケーブルサイズ φ8.5㎜×15m、φ10㎜×15m
2種類のケーブル付
清掃可能パイプ径 32~50㎜/50~100㎜ サイズ 710(W)×310(D)×375(H)㎜
追加説明
カタログ価格

27,500 円(税抜)/ 30,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/23 02:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0203ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top