品番 : EA340GK-2
品名 : 9.5mmx23m ドレンクリーナー(電動式)
車輪が付いており、簡単に移動させることができます
仕様
| ケーブルサイズ | φ9.5mm×23m | 清掃可能パイプ径 | 30~100mm |
|---|---|---|---|
| 電源 | 120V | ドラム回転数 | 165rpm |
| サイズ | 410(W)×510(D)×510~960(H)mm | セット重量 | 19.5kg(ケーブル含まず) |
| フットスイッチ付 | |||
| 付属品 | カッターセット (EA340GG-13、GH-1、-3、-7) |
交換用標準ケーブル | EB340GK-75 |
| 伝達形式 Vベルト掛け式 | |||
| 電源コード長 | 3m | フットスイッチ長 | 1.2m |
| 別売のφ13mmケーブル(EA340GG-22、-23)取付け可能です。 | |||
| プラグは2芯+アース付になります。 (アダプターは付いていません。) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
273,100 円(税抜)/ 300,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0204ページ | ||||
