詳細表示

このページのURL:

品番 : EA340RK-3

品名 : 8mmx7.6m・9.5mmx10.7m ドレンクリーナー(電動式)

洗面所やシンク管、便器、浴槽、シャワー排水口の詰まりを解消

仕様

メーカー リジッド(RIDGID) 型番 36003
商品名 K-45 〈セット内容〉 ・本体×1
・ケーブル(EA340RR-8、RS-10AB)×1
・ピンキー×1
・バルブオーガー×1
・Cカッター×1
・スペードカッター×1
・ドロップヘッドオーガー×1
・ケース
〈本体仕様〉 ・電源:AC120V(50/60Hz)・3.2A
・ケーブルサイズ:φ8mm×7.6m
・清掃可能パイプ径:20~65mm
・ドラム回転数:0~600rpm
・重量:3.5kg
・オートフィード付
可変速のモーターがケーブルを 0~600 RPM で回転。
2 ウェイオートフィードにより、手や作業場を汚れません。レバーを押すとケーブルの送り戻しが作動。
ドラムはサビや、へこみが生じません。
インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを軽減。
追加説明
カタログ価格

193,600 円(税抜)/ 212,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 02:16現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0204ページ

代替品

EA340GH
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

部品図
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top