品番 : EA340RS-8C
品名 : 8.0mmx15.2m ケーブル(ドロップヘッドオーガー付)
密着して施工された排水管や、極度な屈曲部で機能を発揮します
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 89405 |
|---|---|---|---|
| 長さ(mm×m) | φ8×15.2 | ||
| ドロップヘッドオーガー | |||
| 適合機種 | EA340RA、RA-1、RF、RK、RK-2、RK-3、旧RB-2 | 重量 | 3.2kg |
| ドロップヘッドは垂直の排水管に入れやすく、特に密着して施工された排水管や、極端な屈曲部で機能を発揮します。 | |||
| 中空コアケーブル。極度の屈曲部や「P」トラップなどで最大の柔軟性を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
43,400 円(税抜)/ 47,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 00:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0204ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
