詳細表示

このページのURL:

品番 : EA340WC-12

品名 : φ165x480mm ラバーカップ(ケース付/節水型対応)

仕様

メーカー テラモト 型番 CL-421-010-0
材質 ケース:ポリプロピレン、
ヘッド:合成ゴム、
柄:φ22.2mmスチールパイプにポリエチレン接着被膜
カップ径 φ165mm
サイズ 213(W)×217(D)×480(H)mm 重量 約590g
複雑な形状の便器にも、ツバ付ラバーカップが隙間を作らずフィット。
収納場所を取らない短柄タイプ
衛生的なトレイ付きです。
塩ビ不使用
追加説明
カタログ価格

2,270 (税抜)/ 2,497 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/09/18 17:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2368ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top