詳細表示

このページのURL:

品番 : EA340WC-1A

品名 : φ145x590mm ラバーカップ

仕様

全長 590mm カップ径 φ145mm
ハンドル径 φ22mm 材質 カップ:天然ゴム
柄:木
入数 1本
和式トイレ・浴室・洗面所・流し台などの排水口に
排水口にそった形状ですので排水口に密着し、吸引性にすぐれています。
φ120mm以下の排水口でお使いいただけます。
追加説明
カタログ価格

900 円(税抜)/ 990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/20 18:06現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2368ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top