詳細表示

このページのURL:

品番 : EA340WC-20

品名 : φ163x590mm ラバーカップ

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 CL803-000X-MB
商品名 ラバーカップエッジ 用途 洋式・和式便器のつまりに
カップ径 163mm 全長 590mm
重量 475g 材質 カップ:合成ゴム、柄:スチールパイプ(約φ22mm)
段差によりカップが歪みにくく便器にフィット。
便器にフィットしやすいツバと段差で、洋式、和式便器のつまりを効率よく解消。
少ない押し引きでつまりを解消。
長いツバと3つの段差がそれぞれ便器を密閉する為、強力な吸引力を発揮します。
追加説明
カタログ価格

1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/10/25 18:59現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2369ページ
ウェブカタログ画像
  • 長いツバで便器を塞ぐ
  • 長いツバと3つの段差がそれぞれ便器を密閉する為、強力な吸引力を発揮します。
  • 段差によりカップが歪みにくく便器にフィット

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top