詳細表示

このページのURL:

品番 : EA340WC-21A

品名 : φ160x620mm ラバーカップ(ケース付)

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 CL634-000U-MB
商品名 ラバーカップ洋式AL(カバーケース付) 用途 洋式トイレ用
カップ径 160mm 全長 620mm
重量 700g 材質 ケース:PP
グリップ:ポリエチレン(PE)
ハンドル(約φ22mm):アルミ合金
プランジャー:合成ゴム
ケース付
収納に困らない洋式便器用ラバーカップ。
追加説明
カタログ価格

2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/10/25 18:59現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2369ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top