詳細表示

このページのURL:

品番 : EA340WC-3

品名 : φ165x655mm ラバーカップ(トイレ用)

仕様

メーカー テラモト 型番 CL-422-000-0
用途 洋式、和式トイレ用 材質 ヘッド部:合成ゴム
柄:φ22.2mmスチールパイプ(ポリエチレン接着被膜)
サイズ φ165×655mm 重量 520g
カップの先端が排水口の中まで入り、確実に通水できます。
トイレなど、水廻りのつまりに備えておけば安心です。
塩ビ不使用
追加説明
カタログ価格

1,510 円(税抜)/ 1,661 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/11/04 00:56現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2368ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top