品番 : EA340WC-6
品名 : 250x205x457mm ワイドラバーカップ(節水型対応)
ワイドな「ツバ」部分が密着性を高め、便器とラバーカップの間に隙間ができにくい
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-421-080-0 |
|---|---|---|---|
| カップ径 | 250×205mm | 全長 | 457mm |
| 材質 | カップ:合成ゴム 柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜 トレイ:ポリプロピレン |
サイズ | 298(W)×233(D)×457(H)mm(トレイセット時) |
| 重量 | 本体:420g トレイ:130g |
||
| ワイドな「ツバ」部分が密着性を高め、便器とラバーカップの間に隙間ができにくくなっています。 | |||
| 取り回しがラクな短柄仕様。トレイ付で清潔に保管できます。 | |||
| つまりやすいトイレの個室内に常備しておくのに役立つトレイ付です。 | |||
| 便器の背後に収納しても目立たないサイズです。 | |||
| 和・洋式トイレから節水型のトイレまで幅広くつまりを解消します。 | |||
| 節水型便器に対応するトイレのつまり取りです。 | |||
| ほとんどの国産節水便器や従来の便器に対応します。 ※一部の便器にはご使用になれない場合があります。 |
|||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/04 00:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2368ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
