詳細表示

このページのURL:

品番 : EA340WH

品名 : サクションポンプ(ドレンホースクリーナー)

仕様

適合ホース φ14mm、φ16mm 全長 約430mm(ハンドルを押した状態)
約595mm(ハンドルを引いた状態)
ハンドル部サイズ 約100mm 材質 ポリプロピレン
重量 約250g
ドレンホースのつまりを取り除きます。
本体に汚水等が入った場合は、ドレンホースから取り外し、ハンドルを押して排出してください。
ハンドルを引っ張る際は、接続部分が抜けないように手でしっかりと握ってください。
追加説明
カタログ価格

1,860 円(税抜)/ 2,046 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/11/10 11:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0047ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top