品番 : EA340XD-25
品名 : 1350-2600mm ピックアップハンド(伸縮式・両側可動
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 03785 |
---|---|---|---|
商品名 | ツカミタイ | 最大開口幅 | 130mm |
全長 | 1350~2600mm | 材質 | 柄:アルミ、ハンドル部:樹脂、先端:鉄 |
重量 | 1.08㎏ | ||
開閉パターン:両側可動タイプなので物をつかみやすい | |||
シャフト部は各250mm間隔の2段階、700㎜間隔の1段階調節機能付 | |||
重量1㎏まで取得可能です。 | |||
※形状により可能重量でも取得できない場合があります。 | |||
拾得に便利なマグネット付き先端部 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
21,480 円(税抜)/ 23,628 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 23:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA340XD-15 1000-1600mm ピックアップハンド(伸縮式・両側可動 |
EA340XD-25 1350-2600mm ピックアップハンド(伸縮式・両側可動 |