詳細表示

このページのURL:

品番 : EA340XG-5

品名 : 280x 610mm すくい網(木柄)

仕様

サイズ(mm) 網部分:280×300
柄長:300
全長(mm) 610
網深さ 180mm 目合 2mm
材質 レース網、ステンレス、天然木柄 重量 165g
網の部分にステンレス製のカバーがついており、耐久性に優れています。
柄は天然木を使用しています。信頼の日本製です。
追加説明
カタログ価格

2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 54

(2026/11/03 22:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2398ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top