品番 : EA340XG-7
品名 : 300x1280mm すくい網(ステンレス枠)
仕様
| サイズ(mm) | 網部分:280×300 柄長:30×1000 |
全長(mm) | 1280 |
|---|---|---|---|
| 網深さ | 210mm | 枠材 | 内枠: 3mmステンレス 外枠: 6mmステンレス |
| 重量 | 895g | 材質 | 特殊レース網、ステンレス、天然木柄 |
| 網の取り付け部分がステンレス製の二重枠となっており、網が傷つきにくい構造となっております。 | |||
| 内枠に網を取り付けるため網のフチがすり切れません。 | |||
| 柄は天然木を使用しています。信頼の日本製です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,980 円(税抜)/ 10,978 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/04 23:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2398ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
