詳細表示

このページのURL:

品番 : EA345A-41

品名 : 2130mm 排水ポンプ(サイフォン式)

仕様

メーカー 結一産業 商品名 サイフォンチューパー
吐出量 高低差700mmの場合:約63L/10分間
高低差2000mm:約103L/10分間
サイズ(mm) φ170×2130
ポンプ本体 227mm スプリングホース 1500mm・300mm
ホースジョイント差込口 φ16mm 総重量 約1.8kg
材質 吸水部:スチール
排水ポンプ:VA+PE
スプリングホース:PVC
ホースジョイント:PP
ホースバンド:ステンレス
最低水位 約2.5mm
※ただしサイフォン式のため、吸水口からポンプまでのホースを水で満たす水量がある状況でご使用ください。
非電動サイフォン式ポンプ
電気不要・放置しているだけで排水が可能。
水中ポンプを使わず段差スラブの排水作業が行えます。
サイフォンの原理を利用し、排水することが可能です。
組み立てもなく、内径φ15mm水道ホースにつなぐだけで、すぐに使用できます。
しっかり吸水する特殊プレート
水流が見える折れ防止ホース
吸水側と排水側の落差によって排水量が変わります。
※内径φ15mmの水道ホースをお客様でご用意ください。ホースは長さ10~20m推奨
追加説明
カタログ価格

9,890 円(税抜)/ 10,879 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/02 02:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2512ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top