詳細表示

このページのURL:

品番 : EA345AD-2C

品名 : AC100V/60W(50/60Hz)/18mm ハンディーポンプ

仕様

メーカー 日立(HITACHI) 型番 C-P60X
出力 60W 消費電力(50/60Hz) 130/190W
揚水量 23L/分(50Hz:全揚程2m時)
28L/分(60Hz:全揚程2m時)
吸上高さ 1.5m
電源 AC100V サイズ 143(W)×253(D)×279(H)mm
重量 4.8kg 接続ホース内径 吸込側:19mm
吐出側:15~18mm(市販品)
付属品 ・吸込ホース(2.0m)1本
・ストレーナー1個
用途 水槽の水の入れ替えなどに。
屋内用
吐出継手に接続するホースは、市販のゴムホースまたは塩化ビニルホース(内径15~18mm)を使用してください。
追加説明
カタログ価格

36,000 円(税抜)/ 39,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/10 11:04現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2513ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top