品番 : EA345CC-50A
品名 : AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(汚水用)
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | AMG-8000 |
---|---|---|---|
電源 | AC100V | 周波数(Hz) | 50 |
定格出力 | 360W | 口径 | 32/40/50mm |
サイズ | 183(タケノコ装着時235)×178×355(H)mm | 重量 | 5.4kg |
全揚程 | 6.5m | 最大全揚程 | 9m |
吐出量 | 100L/分 | 最大吐出量 | 220L/分 (口径40mmのとき) |
最大通過粒径 | φ10mm | 運転開始水位 | 120mm |
運転可能最低水位 | 20mm | 使用可能水深 | 5m (電源プラグに水がかかったり、水没しない状態で使用してください。) |
許容水温 | 5~40℃ | 定格電流 | 7.8A |
消費電力 | 720W | 電源コード長さ | 5m |
材質 | 樹脂製 | 付属品 | 吊り下げ用ロープ(10m) ホースバンド、コネクタ タケノコ(32/40/50mm一体) |
土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに | |||
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付 | |||
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
30,100 円(税抜)/ 33,110 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/20 06:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2624ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA345CC-50A AC100V(50Hz)/50mm 水中ポンプ(汚水用) |
EA345CC-60A AC100V(60Hz)/50mm 水中ポンプ(汚水用) |