品番 : EA345G-20
品名 : 15mmx 3m バスポンプ用ホース(抗菌)
仕様
メーカー | ミツギロン | 型番 | BP-46 |
---|---|---|---|
名称 | 交換用ホース、ホースホルダー | サイズ | 外径φ20mm×3m |
ホース内径 | 15mm | 重量 | 305g |
材質 | ホース:PVC、PP ホースホルダー:PP ホース取付板:ABS |
カラー | 白 |
EA345G-1A、-2A用ホース | |||
抗菌ホースで清潔・安心にお使いいただけます。 | |||
ホースはねじれにくく、腰折れしにくいラセン芯入りです。 | |||
付属のホースホルダーをお使いいただくことで洗濯槽からホースがずれ落ちる心配がありません。 | |||
ホースホルダー付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2024/05/05 16:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2172ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA345G-1A : AC100V/30VA(50/60Hz) バスポンプ |
本体 | EA345G-2A : AC100V バスポンプ(タイマー付) |
拡大