品番 : EA345G-30
品名 : [EA345G-1A,-2A用] 交換用ポンプ
仕様
メーカー | ミツギロン | 型番 | BP-63 |
---|---|---|---|
名称 | 交換用ポンプ | サイズ | 57(W)×37(D)×92(H)mm |
コード長 | 3m | 重量 | 166g |
材質 | ポンプ:PP コード:PVC |
適合ホース | 内径15mm×最長5m以内 |
カラー | 白 | ||
EA345G-1A、-2A交換用ポンプ | |||
新設計で軽量コンパクトになりました。 | |||
ポンプのみの交換で、長く使用できエコです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/05 05:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2172ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA345G-1A : AC100V/30VA(50/60Hz) バスポンプ |
本体 | EA345G-2A : AC100V バスポンプ(タイマー付) |
拡大