詳細表示

このページのURL:

品番 : EA345GA-2A

品名 : AC100V(50/60Hz) バスポンプ

仕様

型番 DBP-12N 全揚程 1.0m
1.5m
吐出量 0m時:15L/分(最大)
揚程1m時:13L/分
揚程1.5m時:11L/分
入力電圧 AC100V(50/60Hz)
サイズ 電源器:46.6×66.5×93.5(H)mm
ポンプ:φ70×140(H)mm
スイッチ:50×23.5×110(H)mm
出力電圧 DC15V 2.4V
電源コード 約1.8m ポンプコード 約3m
使用温度範囲 5~35℃ 適合ホース内径 15mm
重量(g) 電源器:166g
スイッチ、ポンプ:257g
運転時間 30分以内
ポンプ寿命 約500時間
(ポンプを15分間隔で運転・休止を繰り返したとき)
スイッチの防水カバーは柔らかく、スムーズな操作が可能です。
運転表示ランプ付
らくらく給水でお風呂の残り湯を無駄なくお洗濯に再利用節約、節水効果
追加説明
カタログ価格

5,450 (税抜)/ 5,995 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/03 10:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2135ページ

代替品

EA345G-1A
  • 品番

    EA345G-1A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top