詳細表示

このページのURL:

品番 : EA345K-11A

品名 : 25mm エンジンポンプ(2サイクル)

仕様

メーカー 鶴見製作所(ツルミポンプ) 型番 TE4-25MC
清水、一般排水用(異物通過径:2.5mm以下)
空冷2サイクルガソリンエンジン
始動方式 リコイルスターター式 総排気量 25.6ml
使用燃料 2サイクル専用混合油 口径 吸込×吐出:25×25mm
エンジン出力 最大:0.8kw(1.09PS) 最大全揚程 35m
最大吐出量 0.13m3/分 タンク容量 0.6L
燃費 477g/kWh サイズ 248×318×339(H)mm
重量 5.8kg 付属品 ホースカップリングセット一式、
ストレーナー×1、
ホースバンド一式、
エンジン用工具一式、
吸込ホースセット(φ25mm・3m)一式、
工場や水道・電気工事の排水、田畑への灌漑などに。
追加説明
カタログ価格

69,800 (税抜)/ 76,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/01 13:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2513ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top