品番 : EA345K-15
品名 : 2.4PS/40mm エンジンポンプ(4サイクル)
仕様
| メーカー | 鶴見製作所(ツルミポンプ) | 型番 | TE4-40MEY |
|---|---|---|---|
| タンク容量 | 1.2L | 口径 | 呼込:40 吐出:40 |
| 全揚程(m) | 26 | 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン |
| 付属品 | ホースカップリングセット ストレーナー ホースバンド エンジン用工具 |
定格エンジン出力 | 1.3kW |
| 最大エンジン出力 | 1.7kW | 最大吐出量 | 280L/分 |
| サイズ(W×D×H)mm | 311.5×393.5×411 | サイズ(mm) | d:40 S:40 A:393.5 B1:156 B2:294 D:311.5 H:411 |
| 重量(kg) | 16.5 | ||
| 一般排水用 | |||
| 空冷4サイクルガソリンエンジン | |||
| 田畑の灌漑・給排水や、各種排水作業に使用できるスタンダードタイプです。 | |||
| ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
93,000 円(税抜)/ 102,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 01:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2513ページ | ||||
