品番 : EA345K-16
品名 : 4.9PS/50mm エンジンポンプ(4サイクル)
仕様
| メーカー | 鶴見製作所(ツルミポンプ) | 型番 | TE6-50AG |
|---|---|---|---|
| 口径 | 呼込:50mm 吐出:50mm |
サイズ | 368×527×417(H)mm |
| 重量 | 28.6kg | 全揚程(m) | 30 |
| 定格エンジン出力 | 3.0kW | 最大エンジン出力 | 3.6kW |
| 最大吐出量 | 500L/分 | 付属品 | ホースカップリングセット ストレーナー ホースバンド エンジン用工具 |
| 一般排水用 | |||
| 田畑の灌漑・給排水や、各種排水作業に使用できるスタンダードタイプです。 | |||
| 自動車用無鉛ガソリン | |||
| 空冷4サイクルガソリンエンジン | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
122,800 円(税抜)/ 135,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/17 10:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2576ページ | ||||
