品番 : EA345K-18
品名 : 3.2PS/50mm エンジンポンプ(4サイクル)
仕様
| メーカー | 鶴見製作所(ツルミポンプ) | 型番 | TE7-50HG |
|---|---|---|---|
| 口径 | 呼込:50mm 吐出:50mm |
サイズ | 455×356×415(H)mm |
| 重量 | 23kg | 全揚程 | 30m |
| 定格エンジン出力 | 2.1kW | 最大エンジン出力 | 2.4kW |
| 最大吐出量 | 500L/分 | 付属品 | ホースカップリングセット ストレーナー ホースバンド エンジン用工具 |
| 一般排水用 | |||
| 田畑の灌漑・給排水や、各種排水作業に使用できるスタンダードタイプです。 | |||
| 自動車用無鉛ガソリン | |||
| 空冷4サイクルガソリンエンジン | |||
| 独自の自吸機能設計により自吸性能に優れています。 | |||
| 開放形羽根車(オープンタイプ)の採用により排水能力・耐久力・耐摩耗性にも優れています。 | |||
| ポンプ本体は、アルミニウム合金を採用し、エンジンと同軸直結タイプで、軽量・コンパクトを実現。移動、持ち運びが簡単です。 | |||
| 高性能の小型エンジンを搭載していますので、連続運転、苛酷な運転にも使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
107,000 円(税抜)/ 117,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/13 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
